カラフル注射台(ネスティングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 色(脚部)ブルー 注文コード83391096 品番GS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。

材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン 質量(kg)約4.3 高さ(mm)560〜800 クッション240×185×50mm ベース径(Φmm)465 アズワン品番8-8270-12 色(脚部)ブルー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする