防災セット 車載用 車中泊セット (防災グッズ25点セット) 防災士監修

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83391148 品番YSB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。

用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。 セット内容車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ 質量(kg)3.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×160

商品説明動画

車中泊用防災バッグ25点セット
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
車中泊のベッドが便利
サービス業

コンパクトに収納されているので便利。いざとなればこのまま車に行けばよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする