コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの マーカー/蛍光ペン
コクヨの 水性マーカー
暗記用ペン<チェックル>(ブライトカラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
83391394
品番
PM-M221-S
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
文字の上から塗る青色マーカーと、文字を書き込むオレンジ色のペンが1つに。
商品タイプ
使い切り本体
セット内容
暗記用ペン×1本、暗記用シー「赤」×1枚
色
(暗記シート)赤
インク
水性染料
インク色
青・オレンジ
タイプ
ツイン
線の太さ
中字角芯/細字
線幅(mm)
3.5/0.35
用途
暗記学習に
軸径(Φmm)
13(ペン)
長さ(mm)
142(ペン)
寸法(縦×横)(mm)
(暗記シート)162×100
注意
※青・オレンジは暗記用消しペンで消えません。
商品説明動画
暗記用ペン<チェックル> 紹介動画
参考になった