コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの PCバッグ/キャリングバッグ
コクヨの PCインナーケース
バッグインバッグ<Bizrack up>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83391464
品番
カハ-BR32LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイスブルー
用途
タテ型のトートバックやリュック内の整理に。
仕様
メインポケット×1、ペン用ポケット×1、スマートフォンサイズポケット(5.5インチまで)×1、タブレットPCサイズポケット(8インチまで)×1、A6ノートサイズポケット×1、名刺サイズポケット×2、背面ポケット×1、内ポケット(ファスナー付き)×1
材質
表材・内装:ポリエステル、芯材:PP・PU
サイズ
A4タテ
質量(g)
約280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×45×335
注意
※縫製品ですので、寸法・質量には差が出る場合がございます。※持ち手は長時間の使用や重量物の持ち運びには適しませんのでご注意ください。※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。落下などの衝撃を与えないよう、十分ご注意ください。
商品説明動画
バッグインバッグ<Bizrack up>(ビズラックアップ)商品紹介
参考になった