コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの インデックスラベル
タックインデックス<パソプリ>(保護フィルム一体型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12片×6シート)
注文コード
83391762
品番
タ-PC121B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
紙と保護フィルムの一体型で、2度貼る手間が省け、貼る際にずれる心配がありません。インクジェットプリンタやタイトルブレーン2(ラベルライター)でも印刷可能。大量作成するときに便利です。
枠の色
青
用途
保護フィルムが一度に貼れて簡単に補強できるタックインデックス。資料のファイリング時の整理に便利。
材質
(フィルム)PP
寸法(mm)
(シート)148×100
ラベル寸法(1枚)(mm)
23×31
入数
72(片)
注意
※ラベルは片面表記用です。※レーザープリンタでは使用できません。