コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの インデックスラベル
タックインデックス<パソプリ>(保護フィルム一体型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12片×6シート)
枠の色
グレー
注文コード
83391778
品番
タ-PC121M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
枠の色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙と保護フィルムの一体型で、2度貼る手間が省け、貼る際にずれる心配がありません。インクジェットプリンタやタイトルブレーン2(ラベルライター)でも印刷可能。大量作成するときに便利です。
枠の色
グレー
用途
保護フィルムが一度に貼れて簡単に補強できるタックインデックス。資料のファイリング時の整理に便利。
材質
(フィルム)PP
寸法(mm)
(シート)148×100
ラベル寸法(1枚)(mm)
23×31
入数
72(片)
注意
※ラベルは片面表記用です。※レーザープリンタでは使用できません。