ハサミ〈サクサ〉(チタン・グルーレス刃)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83391893 品番ハサ-PT280YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「グルーレス刃」と「チタンコート」のWの力ベタ付かずに切れ味が長持ち!

全長(mm)174(キャップなし) 刃渡り(mm)65 黄緑 用途粘着テープをよく使う梱包作業に。 幅(mm)75 刃の種別チタン・グルーレス 刃部加工グルーレス刃、チタンコート

商品説明動画

ハサミ<サクサ>
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83391893 ハサ-PT280YG 11476870 HSM-PTA100W ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 1丁 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
マスカー紙のカット

板金塗装時、車を養生する紙製のマスカーを切るときに使用していますが、
刃を当て、軽く押せばスーと切れます。切れ味は抜群です。この商品を使うと、他のハサミは使えません。

対象商品:
83391875
2023-01-20
用途:
事務作業

チタン製でサビや切れ味の低下等に有効で、長い期間継続して使用が可能。

対象商品:
83391875
2022-08-27
用途:
段ボールを束ねているビニール紐を切る時
製造業

非常に切れ味が良いです。安物だと直ぐに切れ難くなってしまいますがこの商品は切れ味が持続します。

対象商品:
83391875
2021-11-19
用途:
PE袋の切り取り ガムテープの切断
株式会社カタクラ 様

薄いものもストレスなく切れて便利です。テープの接着剤も残りにくく、長く使える気がします。グリップ部分の摩耗・破損の度合いはこれから使いながら確認します。

対象商品:
83391875
2022-01-31
用途:
段ボールや薄い紙
医療・福祉・介護関連業

刃先の切れ味が良いので、操作しやすく思うように切れます。ストレスが少ないです。

2021-10-06
用途:
梱包材(プチプチ)のカット
卸売・小売業

切れ味が落ちにくい。錆びない。乱暴に扱っても壊れない、曲がらない。
先はとがってませんので、その点ご注意ください。
オススメできませんが、ほどほどに硬いものなら刃こぼれせず、いけます。
私はこれを愛用してます。

対象商品:
83391893
2021-07-08
用途:
粘着テープを切る時
有限会社村田工業所 様

グルーレスのハサミで今まで使っていたものは、古くなって糊残りが出てきたので、色々試している。新しいうちは糊残りもないが、いつまで持つか楽しみだ。

対象商品:
83391884
2022-04-11
用途:
事務作業
サービス業

先端がもう少し鋭角な方が使いやすい。
ただ梱包が雑なのか、一度開封したのか、透明な入れ物の口が開いてグチャっとなっていたのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする