画像準備中

ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード83391902 品番FB-H36W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。

用途会議の意見集約に。 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ 材質(表面/裏面)PET/マグネットシート 外寸(幅W×高さH)(mm)(シート)1800×900 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼り付けていない場合は、他のマグネット製品を付けることができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206393
2017-09-07
用途:
掲示板として
サービス業

通常の壁で使用するつもりでしたが、ホワイトボード部分にマグネットをで紙をはさむと落ちてきます。金属性のドアなどで使用しないとマグネットの使用はできないので、欲しいものとの差がありました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする