画像準備中

フラットファイル<NEOS>(厚とじ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 83391927 品番 フ-NEW10B
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

A4リフィル(クリヤーポケット)をとじてもはみ出さない、セミワイド表紙を採用。250枚収容可能。

サイズA4-S 種類フラットファイル ターコイズブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)250 用途量の多いファイリングに。 幅(mm)242 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)28 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色板紙 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 157
注意
※4穴・30穴ポケットや他社製品をご使用頂く場合は、ポケットが表紙からはみ出す場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83391936
2022-08-08
用途:
事務所内
鉱業

色が素敵でクリアファイルが飛び出さないとのことで購入。こちらについては文句なし。ただ、ファイル全般に言えるが特色があいまいでほしいものを探すのに説明文だけでは足りず、ググって探してってことがよくある。サイズ・特色を統一表記してもらえたらいいのに…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする