CT500MX500SSD1/JP Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD Crucial(クルーシャル) 83392444

 

CT500MX500SSD1/JP Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD Crucial(クルーシャル) 83392444 CT500MX500SSD1/JP Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD Crucial(クルーシャル) 83392444 CT500MX500SSD1/JP Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD Crucial(クルーシャル) 83392444 CT500MX500SSD1/JP Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD Crucial(クルーシャル) 83392444

Crucial MX500 シリーズ SATA接続 SSD

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83392444 品番CT500MX500SSD1/JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

定評のあるMXシリーズに最新の3D NAND フラッシュテクノロジーを組み合わせた高速SSD

容量(GB)500 付属品スペーサー(7mm→9.5mm) 厚さ(mm)7 インターフェースSATA 6Gbps フラッシュMicron 3D TLC NAND フラッシュ 寸法(inch)フォームファクター:2.5 動作温度範囲(℃)0〜70 読取速度(MB/s)(最大)555 書込速度(MB/s)(最大)515
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83392435
2019-09-11
用途:
5年前に購入したノートパソコンのハードディスク換装

思いのほか簡単に換装でき、劇的に動きもよくなり満足しています。

対象商品:
83392435
2020-01-13
用途:
映像データの持ち運び
オフィス・ノリフク合同会社 様 (サービス業)

使い勝手と値段と信頼性からこれを選びました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする