Panram(パンラム)
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83392733
品番
D3N1600PS-L4G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
低電圧1.35Vのメモリ
容量
4GB
仕様
チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格
DDR3 SDRAM
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
204
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリーインターフェイス
SO-DIMM