DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード83392758 品番W3N1600PS-L4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
低電圧1.35Vのメモリ

仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28 容量4GB 規格DDR3 SDRAM 電圧(V)1.35 枚数2 保証期間永久保証 ピン数(ピン)204 メモリーモジュール規格PC3-12800 メモリーインターフェイスSO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする