Panram(パンラム)
Panram(パンラム)の PCパーツ
Panram(パンラム)の メモリ
DDR3-1600 ノート用メモリ 204pin SO-DIMM (低電圧1.35V) 2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
83392767
品番
W3N1600PS-L8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
低電圧1.35Vのメモリ
仕様
チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
容量
8GB
規格
DDR3 SDRAM
電圧(V)
1.35
枚数
2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
204
メモリーモジュール規格
PC3-12800
メモリーインターフェイス
SO-DIMM