曜日別特売
W4U2400PS-8G DDR4-2400 デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 2枚組 Panram(パンラム) 83392803

DDR4-2400 デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 2枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2枚)注文コード83392803品番W4U2400PS-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール

仕様チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):15-15-15-35容量8GB規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2枚数2保証期間永久保証ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスSO-DIMM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする