Panram(パンラム)
DDR4-2666 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
容量
8GB
注文コード
83392916
品番
D4N2666PS-8G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
容量
8GB
メモリーインターフェイス
long-DIMM
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2666MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):16-18-18-35
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
260
メモリーモジュール規格
PC4-21300