※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK成形平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
歯数
32
16
28
70
32
64
50
モジュール(m)
1
0.8
1
0.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83396987
品番
DS1-32
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
形状
S9
歯数
32
質量(g)
5.86
ボス径(Φmm)
・1B:14・2B':12
バックラッシ(mm)
0~0.60
歯幅E(mm)
6
全長G(mm)
12
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.18
ウェブ厚H(mm)
3
リム径I(Φmm)
26.5
歯先円直径D(Φmm)
34
穴径(mm)
1A:6
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
32
ボス長さ(mm)
F:6
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.75