曜日別特売
KHG1.5-90L KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83397450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG1.5-90L KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83397450
KHG1.5-90L KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83397450

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数90ねじれ方向L注文コード83397450品番KHG1.5-90L
参考基準価格(税別)¥22,530販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

種別はすば歯車材質SCM440形状S1歯数90質量(kg)1.65バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)12ボス径B(Φmm)70全長G(mm)24許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:15.4・歯面強さ:45.1歯先円直径D(Φmm)138穴径(mm)AH7:20モジュール(m)1.5基準円直径C(Φmm)135ボス長さ(mm)F:12ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)151許容トルク・歯面強さ(N・m)442
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする