KHG1-40RJ12 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83398895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG1-40RJ12 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83398895
KHG1-40RJ12 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83398895
KHG1-40RJ12 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83398895

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1歯数40形状S1K注文コード83398895品番KHG1-40RJ12
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車材質SCM440形状S1K歯数40質量(kg)0.12ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)8ボス径B(Φmm)30全長G(mm)18許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.83・歯面強さ:2.1歯先円直径D(Φmm)42キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8穴径(mm)AH7:12モジュール(m)1ねじ穴(Φmm)J:5基準円直径C(Φmm)40ボス長さ(mm)F:10ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)17.9許容トルク・歯面強さ(N・m)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする