KHG3-35LJ45 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83399464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG3-35LJ45 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83399464
KHG3-35LJ45 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83399464
KHG3-35LJ45 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83399464

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数35形状S1K注文コード83399464品番KHG3-35LJ45
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車材質SCM440形状S1K歯数35質量(kg)2.17ねじ穴サイズ:M10バックラッシ(mm)0.10~0.20歯幅E(mm)25ボス径B(Φmm)80全長G(mm)41許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:41.5・歯面強さ:50.7歯先円直径D(Φmm)111キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8穴径(mm)AH7:45モジュール(m)3ねじ穴(Φmm)J:8基準円直径C(Φmm)105ボス長さ(mm)F:16ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)407許容トルク・歯面強さ(N・m)498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする