KHG1.5-60RJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83406017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG1.5-60RJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83406017
KHG1.5-60RJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83406017
KHG1.5-60RJ28 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83406017

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数60形状S1K注文コード83406017品番KHG1.5-60RJ28
参考基準価格(税別)¥18,770販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車材質SCM440形状S1K歯数60質量(kg)0.81ねじ穴サイズ:M6バックラッシ(mm)0.08~0.16歯幅E(mm)12ボス径B(Φmm)60全長G(mm)24許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:10.1・歯面強さ:19.5歯先円直径D(Φmm)93キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3穴径(mm)AH7:28モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)J:6基準円直径C(Φmm)90ボス長さ(mm)F:12ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)99.1許容トルク・歯面強さ(N・m)191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする