曜日別特売
SUKB25058 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUKB25058 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407934
SUKB25058 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407934
SUKB25058 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407934

KHK ステンレスボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボス径B(Φmm)58
質量(kg)0.98
内容量1個注文コード83407934品番SUKB25058
参考基準価格(税別)¥14,870販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

対応製品相手:PSA2.5-40以上形状T8質量(kg)0.98締付トルク(N・m)ねじ:5.2ねじ穴サイズ:M6ボス径B(Φmm)58全長G(mm)37締付トルク(N・m[kgf・m])・ねじ:0.53・摩擦:21.2ねじ穴数6穴径(mm)AH7:12ねじ穴(Φmm)C:73フランジ径D(Φmm)83フランジ長さE(mm)12.5摩擦締結トルク(N・m)208ボス長さ(mm)F:24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする