曜日別特売
SUKB20066 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUKB20066 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407995
SUKB20066 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407995
SUKB20066 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407995

KHK ステンレスボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボス径B(Φmm)66
質量(kg)0.97
内容量1個注文コード83407995品番SUKB20066
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

対応製品相手:PSA2-50以上形状T8質量(kg)0.97締付トルク(N・m)ねじ:3ねじ穴サイズ:M5ボス径B(Φmm)66全長G(mm)30締付トルク(N・m[kgf・m])・ねじ:0.31・摩擦:15.7ねじ穴数6穴径(mm)AH7:10ねじ穴(Φmm)C:78フランジ径D(Φmm)87フランジ長さE(mm)10摩擦締結トルク(N・m)154ボス長さ(mm)F:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする