SRG2-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRG2-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408169
SRG2-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408169

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)2
全長A(mm)98
内容量1個注文コード83408169品番SRG2-100
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

材質S45C形状R1質量(kg)0.35全長A(mm)98有効歯数14許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:391・歯面強さ:246歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23高さC(mm)25モジュール(m)2許容伝達力・曲げ強さ(N)3830許容伝達力・歯面強さ(N)2410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする