SRG4-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRG4-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408196
SRG4-100 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408196

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)4
全長A(mm)98
内容量1個注文コード83408196品番SRG4-100
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

材質S45C形状R1質量(kg)1.26全長A(mm)98有効歯数6許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1560・歯面強さ:983歯幅B(mm)40かみあい高さD(mm)41高さC(mm)45モジュール(m)4許容伝達力・曲げ強さ(N)15300許容伝達力・歯面強さ(N)9640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする