SRGF3-1000 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRGF3-1000 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408248
SRGF3-1000 KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408248

KHK 歯研ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)3
全長A(mm)999.03
内容量1個注文コード83408248品番SRGF3-1000
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

材質S45C形状RF歯数106質量(kg)7.53全長A(mm)999.03許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:879・歯面強さ:553歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32高さC(mm)35モジュール(m)3許容伝達力・曲げ強さ(N)8620許容伝達力・歯面強さ(N)5420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする