※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
4
2
5
1.5
4
1
3
2.5
6
全長A(mm)
1005.31
98
108
101
100
111
999.03
502.65
1005.31
499.51
490.09
301.59
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408318
品番
SRGF4-1000
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質
S45C
形状
RF
歯数
80
質量(kg)
12.9
全長A(mm)
1005.31
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1560・歯面強さ:983
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
高さC(mm)
45
モジュール(m)
4
許容伝達力・曲げ強さ(N)
15300
許容伝達力・歯面強さ(N)
9640