曜日別特売
KRF5-1000 KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83408528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRF5-1000 KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83408528
KRF5-1000 KHK 調質ラック KHK(小原歯車工業) 83408528

KHK 調質ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)5
全長A(mm)1005.31
歯数64
内容量1個注文コード83408528品番KRF5-1000
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。

材質SCM440形状RF歯数64質量(kg)17.8全長A(mm)1005.31許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3910・歯面強さ:1220歯幅B(mm)50かみあい高さD(mm)45高さC(mm)50モジュール(m)5許容伝達力・曲げ強さ(N)38300許容伝達力・歯面強さ(N)12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする