※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 調質ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
モジュール(m)
3
1.5
2
2.5
3
5
4
全長A(mm)
999.03
499.51
1005.31
502.65
999.03
歯数
106
106
160
64
80
53
128
32
212
40
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408564
品番
KRF3-1000
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
形状
RF
歯数
106
質量(kg)
7.53
全長A(mm)
999.03
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:1410・歯面強さ:421
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3
許容伝達力・曲げ強さ(N)
13800
許容伝達力・歯面強さ(N)
4120