※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 穴加工ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
6
2.5
5
6
全長A(mm)
999.03
2049.88
1507.96
2042.04
2035.75
1005.31
999.03
歯数
53
261
96
130
108
80
64
53
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409560
品番
SRFD6-1000
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
53
質量(kg)
24.6
全長A(mm)
999.03
寸法F(mm)
取付穴位置:59.51
寸法E(mm)
取付穴位置:23
穴数
取付穴位置寸法:5
寸法(mm)・形状
・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18
寸法G(mm)
取付穴位置:220
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3520・歯面強さ:789
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
54
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6
使用ねじ
取付穴位置寸法:M16
許容伝達力・曲げ強さ(N)
34500
許容伝達力・歯面強さ(N)
7740