※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK マルラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
モジュール(m)
1.5
1
2.5
3
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83409894
品番
SROS1.5-500
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
材質
S45C
形状
R7
質量(kg)
0.66
全長A(mm)
505
有効歯数
85
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:184・歯面強さ:29.3
かみあい高さD(mm)
13.5
外径(mm)
dh9:15
モジュール(m)
1.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
1800
許容伝達力・歯面強さ(N)
288