曜日別特売
SURO1.5-500 KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業) 83410016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SURO1.5-500 KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業) 83410016
SURO1.5-500 KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業) 83410016

KHK ステンレスマルラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
モジュール(m)1.5
全長A(mm)505
内容量1個注文コード83410016品番SURO1.5-500
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。

材質ステンレス形状R2質量(kg)0.65全長A(mm)505有効歯数105許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:87.6・歯面強さ:16.5かみあい高さD(mm)13.5外径(mm)dh9:15モジュール(m)1.5許容伝達力・曲げ強さ(N)859許容伝達力・歯面強さ(N)162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする