曜日別特売
SSCPGS10-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPGS10-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410987
SSCPGS10-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410987
SSCPGS10-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83410987

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
モジュール(m)3.1831
内容量1個注文コード83410987品番SSCPGS10-20
参考基準価格(税別)¥26,810販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。

種別平歯車材質S45C形状S7歯数20質量(kg)2.64ピッチ(mm)CP10軸径・(右)A:40.2・(左)A':40.2軸長(mm)・(右)F:150・(左)F':40移動距離(mm)小歯車1回転:200バックラッシ(mm)0.05~0.21歯幅E(mm)30全長G(mm)220許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:26.1・歯面強さ:13.6歯先円直径D(Φmm)70.03モジュール(m)3.1831基準円直径C(Φmm)63.66許容トルク・曲げ強さ(N・m)256許容トルク・歯面強さ(N・m)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする