※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK CP平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
15
20
15
10
モジュール(m)
1.5915
3.1831
1.5915
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411005
品番
SSCPGS5-15
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
・軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S7
歯数
15
質量(kg)
0.34
ピッチ(mm)
CP5
軸径
・(右)A:19.2・(左)A':19.2
軸長(mm)
・(右)F:100・(左)F':25
移動距離(mm)
小歯車1回転:75
バックラッシ(mm)
0.04~0.19
歯幅E(mm)
15
全長G(mm)
140
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.16・歯面強さ:0.87
歯先円直径D(Φmm)
27.06
モジュール(m)
1.5915
基準円直径C(Φmm)
23.87
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
21.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.49