曜日別特売
SSCP20-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCP20-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411294
SSCP20-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411294
SSCP20-20 KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業) 83411294

KHK CP平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
モジュール(m)6.3662
内容量1個注文コード83411294品番SSCP20-20
参考基準価格(税別)¥19,870販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

種別平歯車材質S45C形状S1歯数20質量(kg)7.5ピッチ(mm)CP20移動距離(mm)小歯車1回転:400バックラッシ(mm)0.22~0.54歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100全長G(mm)90許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:162・歯面強さ:26.9歯先円直径D(Φmm)140.06穴径(mm)AH7:25モジュール(m)6.3662基準円直径C(Φmm)127.32ボス長さ(mm)F:30許容トルク・曲げ強さ(N・m)1590許容トルク・歯面強さ(N・m)264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする