※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK CP調質ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
モジュール(m)
1.5915
1.5915
3.1831
全長A(mm)
1000
500
1000
歯数
200
200
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83411678
品番
KRCPF5-1000
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
歯数
200
質量(kg)
2.17
ピッチ(mm)
CP5
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.09~0.27
材質
SCM440
形状
RF
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:373・歯面強さ:106
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
18.41
高さC(mm)
20
モジュール(m)
1.5915
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3660
許容伝達力・歯面強さ(N)
1040