※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
40
25
20
40
30
モジュール
1.5915
3.1831
1.5915
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412439
品番
KTSCP5-40
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
40
質量(kg)
0.61
歯幅(mm)
・基準H:15・調整I:3
ピッチ(mm)
CP5
モジュール
1.5915
移動距離(mm)
小歯車1回転:200
バックラッシ(mm)
0~0.11
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
33
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:10.2・歯面強さ:4.41
歯先円直径D(Φmm)
大径:67.89
穴径(mm)
AH7:12
位置
基準歯位置J:10.5
基準円直径C(Φmm)
63.66
歯先円直径D'(Φmm)
小径:65.8
ボス長さ(mm)
F:15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
100
許容トルク・歯面強さ(N・m)
43.3