※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK テーパ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
25
20
40
30
モジュール
3.1831
3.1831
1.5915
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412518
品番
KTSCP10-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,040
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
平歯車
材質
SCM440
形状
ST
歯数
40
質量(kg)
4.25
歯幅(mm)
・基準H:30・調整I:6
ピッチ(mm)
CP10
モジュール
3.1831
移動距離(mm)
小歯車1回転:400
バックラッシ(mm)
0~0.12
歯幅E(mm)
36
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
56
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:81.7・歯面強さ:37.8
歯先円直径D(Φmm)
大径:135.79
穴径(mm)
AH7:20
位置
基準歯位置J:21
基準円直径C(Φmm)
127.32
歯先円直径D'(Φmm)
小径:131.59
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
801
許容トルク・歯面強さ(N・m)
371