※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK テーパラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
3.1831
3.1831
1.5915
歯数
100
100
200
質量(kg)
6.92
7.13
2.05
6.92
2.01
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83412579
品番
STRCPFD10-1000
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質
S45C
形状
RD
歯数
100
質量(kg)
6.92
高さ(mm)
・大端C:34.5・小端C':32.4
ピッチ(mm)
CP10
寸法H(mm)
取付穴位置:180
全長A(mm)
1000
寸法F(mm)
取付穴位置:14
穴数
取付穴位置寸法:6
寸法(mm)・形状
・取付穴I:10.8・取付穴J:17.5・取付穴K:11
寸法G(mm)
取付穴位置:50
バックラッシ(mm)
0~0.12
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:933・歯面強さ:191
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
30.27
モジュール(m)
3.1831
使用ねじ
取付穴位置寸法:M10
位置
基準歯位置E:15
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9150
許容伝達力・歯面強さ(N)
1870