曜日別特売
SMSG3-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG3-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413270
SMSG3-30R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413270

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数30ねじれ方向R注文コード83413270品番SMSG3-30R
参考基準価格(税別)¥18,950販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C形状B3歯数30質量(kg)1.32バックラッシ(mm)0.07~0.13ボス径B(Φmm)70許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.15・歯面強さ:8.2歯先円直径D(Φmm)93.61組立距離E(mm)75全長F(mm)45.25歯先距離G(mm)31.8穴長さI(mm)40歯幅J(mm)20穴径(mm)AH7:20モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)90歯数比1ボス長さ(mm)H:20おさえ面径(Φmm)K:53.43ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)60.3許容トルク・歯面強さ(N・m)80.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする