曜日別特売
SMSG5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413288
SMSG5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413288

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール(m)5歯数20ねじれ方向L注文コード83413288品番SMSG5-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,860

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C形状B3歯数20質量(kg)2.13バックラッシ(mm)0.10~0.16ボス径B(Φmm)80許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:11.8・歯面強さ:11.1歯先円直径D(Φmm)105.9組立距離E(mm)90全長F(mm)60.16歯先距離G(mm)42.95穴長さI(mm)54歯幅J(mm)26穴径(mm)AH7:25モジュール(m)5基準円直径C(Φmm)100歯数比1ボス長さ(mm)H:30おさえ面径(Φmm)K:54.46ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)115許容トルク・歯面強さ(N・m)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする