曜日別特売
SMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413595
SMSG2-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83413595

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数20ねじれ方向R注文コード83413595品番SMSG2-20R
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

材質S45C形状B3歯数20質量(kg)0.15バックラッシ(mm)0.05~0.11ボス径B(Φmm)34許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.8・歯面強さ:0.69歯先円直径D(Φmm)42.4組立距離E(mm)37全長F(mm)24.75歯先距離G(mm)18.2穴長さI(mm)22歯幅J(mm)10穴径(mm)AH7:12モジュール(m)2基準円直径C(Φmm)40歯数比1ボス長さ(mm)H:14おさえ面径(Φmm)K:21.72ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)7.83許容トルク・歯面強さ(N・m)6.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする