※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
モジュール(m)
5
5
2.5
3
4
2
歯数
25
25
30
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415817
品番
MM5-25
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
3.41
バックラッシ(mm)
0.14~0.34
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:42.1・歯面強さ:33.6
歯先円直径D(Φmm)
132.07
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
60.82
歯先距離G(mm)
41.04
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
125
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:65.15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
413
許容トルク・歯面強さ(N・m)
329