※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415878
品番
MM3-30
参考基準価格(税別)
¥9,010
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
1.32
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.2・歯面強さ:11.7
歯先円直径D(Φmm)
94.24
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
45.47
歯先距離G(mm)
32.12
穴長さI(mm)
40
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:53.43
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
129
許容トルク・歯面強さ(N・m)
115