※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
4
5
2.5
3
4
2
歯数
30
25
30
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415914
品番
MM4-30
参考基準価格(税別)
¥16,790
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
3.09
バックラッシ(mm)
0.12~0.27
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:29.9・歯面強さ:27.1
歯先円直径D(Φmm)
125.66
組立距離E(mm)
95
全長F(mm)
54.52
歯先距離G(mm)
37.83
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
25
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:79.29
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
293
許容トルク・歯面強さ(N・m)
266