※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK 焼結マイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
モジュール(m)
1
1
1.5
0.8
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416246
品番
LM1-20
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。
材質
焼結合金
形状
B1
歯数
20
質量(g)
20.7
基準円直径(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0~0.18
ボス径B(Φmm)
16
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.042・歯面強さ:0.0051
歯先円直径D(Φmm)
21.41
組立距離E(mm)
20
全長F(mm)
13.5
歯先距離G(mm)
10.71
穴長さI(mm)
13.5
歯幅J(mm)
4.95
穴径(mm)
AH8:5
モジュール(m)
1
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:6
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.41
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.05