LM1.5-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM1.5-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416264
LM1.5-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416264

KHK 焼結マイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.5
内容量1個注文コード83416264品番LM1.5-20
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。

材質焼結合金形状B1歯数20質量(g)78.6基準円直径(Φmm)30バックラッシ(mm)0~0.22ボス径B(Φmm)26許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.15・歯面強さ:0.019歯先円直径D(Φmm)32.12組立距離E(mm)30全長F(mm)21歯先距離G(mm)16.06穴長さI(mm)21歯幅J(mm)8.48穴径(mm)AH8:6モジュール(m)1.5歯数比1ボス長さ(mm)H:9許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.48許容トルク・歯面強さ(N・m)0.19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする