曜日別特売
LM0.8-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM0.8-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416289
LM0.8-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416289

KHK 焼結マイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)0.8
内容量1個注文コード83416289品番LM0.8-20
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。

材質焼結合金形状B1歯数20質量(g)9.67基準円直径(Φmm)16バックラッシ(mm)0~0.16ボス径B(Φmm)12許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.022・歯面強さ:0.0027歯先円直径D(Φmm)17.13組立距離E(mm)16全長F(mm)11歯先距離G(mm)8.57穴長さI(mm)11歯幅J(mm)4.24穴径(mm)AH8:4モジュール(m)0.8歯数比1ボス長さ(mm)H:5.5許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.22許容トルク・歯面強さ(N・m)0.027
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする