LM1.25-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LM1.25-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416307
LM1.25-20 KHK 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 83416307

KHK 焼結マイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール(m)1.25
内容量1個注文コード83416307品番LM1.25-20
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。

材質焼結合金形状B1歯数20質量(g)38.8基準円直径(Φmm)25バックラッシ(mm)0~0.20ボス径B(Φmm)22許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.083・歯面強さ:0.01歯先円直径D(Φmm)26.77組立距離E(mm)23全長F(mm)15歯先距離G(mm)11.38穴長さI(mm)15歯幅J(mm)6.36穴径(mm)AH8:6モジュール(m)1.25歯数比1ボス長さ(mm)H:6許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.81許容トルク・歯面強さ(N・m)0.099
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする