※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
4
3
4
1
歯数
25
25
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416350
品番
SUM4-25
参考基準価格(税別)
¥25,120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
1.72
バックラッシ(mm)
0.12~0.27
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.43・歯面強さ:0.9
歯先円直径D(Φmm)
105.66
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
49.32
歯先距離G(mm)
32.83
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
25
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:55.29
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
53.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.79