※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK プラスチックマイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
モジュール(m)
1.25
1.25
3.5
1
1.5
穴径A(Φmm)
8
8
20
6
歯数
20
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416404
品番
PM1.25-20
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
B3
歯数
20
質量(g)
5.31
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0~0.24
ボス径B(Φmm)
22
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.043
歯先円直径D(Φmm)
26.77
組立距離E(mm)
23
全長F(mm)
15.27
歯先距離G(mm)
11.38
穴長さI(mm)
13
歯幅J(mm)
6
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
25
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:9
おさえ面径(Φmm)
K:13.03
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.42